Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDMI 2.0; HDMI Stecker,mini HDMI Stecker; PVC; 1m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; HDMI 2.0; HDMI Stecker,mini HDMI Stecker; PVC; 1m; schwarz
Kabel; HDMI 2.0; HDMI Stecker,mini HDMI Stecker; PVC; 1m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-VAA-D02-B100
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     VAA-D02-B100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
mini hdmi kabel 1m
hdmi kabel typ-c auf typ-c
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;mini HDMI Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: ARC;4K, UHD 2160p kompatibel;HDR;4K, 3D kompatibel
Ausführung: High Speed + Ethernet;HDMI 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.