Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; PVC; 3m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; PVC; 3m; schwarz
Kabel; HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; PVC; 3m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-VAA-M02-B300
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     VAA-M02-B300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
hdmi kabel sonstige 3 meter
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: geschirmt
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;HDMI Stecker
Ausführung: HDMI 2.0
Aderdurchmesser: 30AWG
Bedienung: 4K;UHD 2160p;ARC;HDR;1440p 3D;FullHD 3D;3D
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.