Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 3.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; vernickelt; 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VAS-A45-B050
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     VAS-A45-B050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 50cm usb-a
usb verlängerung
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 5Gbps
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: geschirmt dreifach
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Leitungsaußendurchmesser: 4,5mm
Ausführung: USB 3.0
Aderdurchmesser: 22AWG;32AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 0,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.