Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 1A; Klasse: 2,5; 70x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 1A; Klasse: 2,5; 70x60mm
Strommessgerät; für Frontplatten; I DC: 1A; Klasse: 2,5; 70x60mm
Artikel-Nr.:
     2805-VEL-AIM701000
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     AIM701000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Hersteller: VELLEMAN
Montage: für Frontplatten
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 2,5
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 70x60mm
DC Strommessbereich: 1A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VELLEMAN:
VELLEMAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.