Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 22uH; 0,75A; 413mΩ; ±20%; VLCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK VLCF Drosselspule, 22 μH 1A 5.3mm / ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-VLCF5020T-220MR75
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF5020T-220MR75-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Widerstand: 413mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 0,75A
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Ferrit
Herstellerserie: VLCF
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 22 μh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,92*
2 Tage
1158
1
€ 14,99*
ab € 0,324*
€ 1,118*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.