Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; 1,7A; 122mΩ; ±30%; -40÷105°C; 0,1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VLCF5020T-4R7N1R7
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF5020T-4R7N1R7-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 122mΩ
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 1,7A
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 0,1MHz
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 4,7µh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,38*
500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,42*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,338*
€ 1,118*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 190,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.