Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 22uH; 0,95A; 1,68Ω; ±20%; 2,5x2x1,2mm; VLS


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-VLS252012HBU-220M
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS252012HBU-220M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 1,68Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 2,5x2x1,2mm
Betriebsstrom: 0,95A
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: VLS
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule 22 μh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,19*
€ 0,526*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 532,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.