Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,15A; 0,33W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,15A; 0,33W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,15A; 0,33W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-VN10LFTA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     VN10LFTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,15A
Widerstand im Leitungszustand: 7,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,33W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,188*
€ 0,614*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.