Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 10A; Ch: 1; SMD; SO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 10A; Ch: 1; SMD; SO8; Rolle,Band
IC: power switch; high-side; 10A; Ch: 1; SMD; SO8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-VN5E160STR-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN5E160STR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4,5...28V
Widerstand im Leitungszustand: 0,32Ω
Ausgangsstrom: 10A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, stm mosfet, smd schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,96*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.