Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 8; SMD; PowerSO36; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 8; SMD; PowerSO36; Tube
IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 8; SMD; PowerSO36; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-VN808CM-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN808CM-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
SMD-Schalter
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PowerSO36
Versorgungsspannung: 10,5...45V
Widerstand im Leitungszustand: 0,28Ω
Ausgangsstrom: 0,7A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 8
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,61*
1 Tag
7861
1
€ 14,99*
ab € 4,75*
€ 11,61*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 15,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 31 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.