Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; low-side; 10A; Ch: 1; THT; TO220-3; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; low-side; 10A; Ch: 1; THT; TO220-3; Tube
IC: power switch; low-side; 10A; Ch: 1; THT; TO220-3; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-VNP10N07-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNP10N07-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220-3
Widerstand im Leitungszustand: 0,14Ω
Ausgangsspannung: 70V
Ausgangsstrom: 10A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 1,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 2,31*
1 Tag
14876
1
€ 14,99*
ab € 0,958*
€ 3,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.