Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 2A; 1-phasen; 250mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VO14642AABTR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO14642AABTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuse: SMD6
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Isolationsspannung: 5,3kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Schaltspannung: max. 60V
Steuerstrom max.: 50mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,36*
1000
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.