Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 140mA; 1-phasen; 22Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VOR1142B4
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOR1142B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: SMD4
Widerstand im Leitungszustand: 22Ω
Isolationsspannung: 5,3kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 140mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Ansprechzeit: 130µs
Freigabezeit: 50µs
Schaltspannung: max. 400V
Einheitspreis: Nein
Steuerstrom max.: 50mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
40
€ 6,90*
ab € 55,61*
€ 62,86*
1
€ 8,95*
ab € 50,16*
€ 75,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 62,86*
€ 74,8034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 2.514,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.