Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 140mA; 1-phasen; 19Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VOR1142M4T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOR1142M4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: SOP4
Widerstand im Leitungszustand: 19Ω
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 140mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Ansprechzeit: 0,1ms
Freigabezeit: 50µs
Schaltspannung: max. 400V
Steuerstrom max.: 50mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.286,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,14327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.455,88*
€ 2.922,4972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.431,74*
€ 2.893,7706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.355,34*
€ 2.802,8546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.314,74*
€ 2.754,5406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.286,54*
€ 2.720,9826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.