Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO x2; lSteuer: 50mA; 140mA; 1-phasen; 12Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-VOR2121B8T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOR2121B8T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: SMD8
Widerstand im Leitungszustand: 12Ω
Isolationsspannung: 5,3kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2
Betriebsstrom max.: 140mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Ansprechzeit: 0,2ms
Freigabezeit: 30µs
Schaltspannung: max. 400V
Steuerstrom max.: 50mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 3,70*
1 Tag
1603
1
€ 14,99*
ab € 2,40*
€ 6,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.