Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; Gull wing; 940nm; transparent; 40mW; 25°; SMD; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; Gull wing; 940nm; transparent; 40mW; 25°; SMD; 100mA
IR Sender; Gull wing; 940nm; transparent; 40mW; 25°; SMD; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-VSMB2943RGX01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMB2943RGX01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing
Betriebsspannung: 1,15...1,6V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 25°
LED Diodenausführung: für Rückmontage
Abmessungen: 2,3x2,3x2,55mm
Optische Leistung: 40mW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,165*
€ 0,614*
1 Tag
2650
5
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 1,074*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.