Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 84A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VUB116-16NOXT
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUB116-16NOXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E2-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 84A
Kollektorstrom im Impuls: 225A
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 390W
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;buck chopper;NTC Thermistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.