Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 25A; 400VAC; 250VDC; Industrie; D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-W213160
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D02GG40V25
EAN/GTIN:
     4086500009787
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 400V AC;250V DC
Nennstrom: 25A
Abschaltfähigkeit: 50kA
Anwendung der Sicherungen: protection of home appliances
Verlustleistung: 3W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: D02
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4434
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4075*
€ 0,6375*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 0,67*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,43*
€ 0,68*
4 Tage
300
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 0,68*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.