Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 20W; UEing: 18÷36V; UAusg: 5VDC; IAusg: 4A; 2"x1,6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WDD20-05S2U
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     WDD20-05S2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CHINFA ELECTRONICS
Betriebstemperatur: -40...61°C
Gehäuse: 2"x1,6"
Leistung: 20W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 50,8x40,64x10,16mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 4A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 86%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: WDD20U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.