Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 480W; 48VDC; 10A; 180÷550VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 480W; 48VDC; 10A; 180÷550VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 480W; 48VDC; 10A; 180÷550VAC
Artikel-Nr.:
     2805-WDR-480-48
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     WDR-480-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: MEAN WELL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 480W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 180...550V AC;254...780V DC
Äußere Abmessungen: 85,5x125,2x128,5mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 10A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Zusatzfunktionen: Signalisierung der korrekten Ausgangsspannung (Kontakt NO);PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: WDR-480
Gehäuse-Art: 984B
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 48...55V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,59*
€ 173,60*
12 Tage
86
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 176,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 143,76*
€ 188,95*
Frei Haus
ab € 170,53*
€ 207,32*
Frei Haus
ab € 199,76*
€ 250,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
WDR-480-24
ab € 117,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.