Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; Leistung: 200W; 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 200W; 230V
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 200W; 230V
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.SI251
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056809699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Hersteller: WELLER
Lötkolben-Typ: Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 230V
Lötkolbenleistung: 200W
Form der Lötspitze: geschraubt;abgewinkelt
Abmessungen der Lötspitze: 20mm
Eigenschaften des Lötgerätes: vernickelter Lötspitze
Anwendung von Lötausrüstung: Löten großer metallischer Elementen
Art der Stecker: EU
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,16*
€ 98,73*
Frei Haus
ab € 77,33*
€ 98,74*
€ 4,80*
ab € 85,70*
€ 106,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 86,05*
€ 112,89*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 116,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054311299
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.