Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; Leistung: 40W; 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 40W; 230V
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 40W; 230V
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.SPI41
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056403799N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben weller professional
Hersteller: WELLER
Lötkolben-Typ: Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 230V
Lötkolbenleistung: 40W
Temperatur der Lötspitze: 450°C
Erwärmungszeit: 180s
Standardausstattung: Lötspitze WEL.SPI40-224
Art der Stecker: EU
Weitere Suchbegriffe: lötkolben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 49,11*
€ 65,24*
€ 8,95*
ab € 48,71*
€ 66,28*
Frei Haus
ab € 51,76*
€ 71,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 64,01*
€ 85,08*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 152,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antex
H400020
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.