Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; Leistung: 100W; 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 100W; 230V
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 100W; 230V
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.W101SP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056109699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 230 v
lötkolben
lötkolben weller professional
Hersteller: WELLER
Lötkolben-Typ: Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 230V
Lötkolbenleistung: 100W
Temperaturregler: magnetisch
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WELLER:
WELLER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,51*
€ 168,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 169,90*
€ 217,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.