Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; blau; 115VAC; IP65; Ø75x79mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 115 VAC, IP65
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 115 VAC, IP65
Artikel-Nr.:
     2805-WER-22250067
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     22250067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: WERMA
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 115V AC
Äußere Abmessungen: Ø75x79mm
Signalart: Blitzlicht
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,27*
€ 140,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,02*
€ 145,04*
Frei Haus
ab € 121,37*
€ 146,50*
Frei Haus
ab € 120,77*
€ 149,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 125,09*
€ 153,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.