Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 75 mm, 115 VAC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 115 VAC, IP65
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 115 VAC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1332
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     222 500 67
EAN/GTIN:
     4049787001370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte BM 115VAC BU, Blitzleuchte BM 115VAC BU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
75 mm
Einbaudurchmesser:
35.5 mm
Nennstrom:
20 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.151 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte blau, warnlampe, warnlampe blau, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,27*
€ 140,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,02*
€ 145,04*
Frei Haus
ab € 121,37*
€ 146,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 120,77*
€ 149,47*
€ 6,90*
ab € 125,09*
€ 153,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.