Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; 24VAC; Horn,Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WER-42121075
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     42121075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Hersteller: WERMA
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: Ø89x101mm
Lautstärke: 92dB (d=1 m)
Signalart: Blitzlicht;Horn
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,82*
€ 186,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,16*
€ 191,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 164,10*
€ 203,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.