Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; grün; 24VDC; IP65; Ø98x137mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 24 VDC, IP65, 828 200 55
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 24 VDC, IP65, 828 200 55
Artikel-Nr.:
     2805-WER-82820055
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     82820055
EAN/GTIN:
     4049787014813
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: WERMA
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -20...45°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: Ø98x137mm
Signalart: Blitzlicht
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,74*
€ 137,87*
Frei Haus
ab € 110,87*
€ 138,49*
Frei Haus
ab € 115,03*
€ 143,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,79*
€ 145,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 124,45*
€ 154,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.