Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Quadrat; #1; L.Klingen: 80mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher - Wera Werk - 05004780001
168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher - Wera Werk - 05004780001
Wera 168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher, # 1 x 80 mm, 05004780001
Artikel-Nr.:
     2805-WERA.05004780001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004780001
EAN/GTIN:
     4013288038777
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Hersteller: WERA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Gesamtlänge: 178mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 80mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Wegrollschutz
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Ausführung der Lötspitze: Quadrat
Bit-Größe: #1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,32*
€ 9,45*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 9,48*
1
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 9,52*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05004783001
ab € 9,19*
Ähnlich
Wera
05004781001
ab € 6,71*
Ähnlich
Wera
05004784001
ab € 7,15*
Ähnlich
Wera
05004782001
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.