Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Schlitz Bit
>
Schlitz Torsions-Bit
>
Artikel
Bit; flach; 8,0x1,6mm; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (D6,3mm)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-WERA.05056240001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05056240001
EAN/GTIN:
4013288011190
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Hersteller:
WERA
Befestigung:
1/4" (D6,3mm)
Gesamtlänge:
25mm
Werkzeug-Typ:
Bit
Ausführung:
TORSION
Ausführung der Lötspitze:
flach
Bit-Größe:
8,0x1,6mm
... >
Lager 2805
>
Werkzeuge
>
Schrauberaufsätze
Weitere Suchbegriffe:
Torsions-Bit (Schlitz)
,
Torsions-Bit Schlitz
,
wera bit schlitz
,
schlitz torsions-bit
,
bit schlitz 8mm
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
50
10
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,27*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,43*
Lager 260
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,44*
Lager 5HCAZ
4 Tage
40
1
€ 9,95*
ab € 1,05*
€ 1,45*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 800/1 TZ Bits, 0.5 x 4.0 x 25 mm, 05056203001
Wera
05056203001
ab € 0,66*
Ähnlich
Wera 800/1 TZ Bits, 0.6 x 4.5 x 25 mm, 05056210001
Wera
05056210001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera 800/1 TZ Bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm, 05056220001
Wera
05056220001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera 800/1 TZ Bits, 1.0 x 5.5 x 25 mm, 05056225001
Wera
05056225001
ab € 0,65*
Ähnlich
Wera 800/1 TZ Bits, 1.2 x 6.5 x 25 mm, 05056233001
Wera
05056233001
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen