Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Außensechskant
>
Artikel
Bit; 6-kant-Steckschlüssel; Buchse: HEX 3/8"; L. ges: 50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-WERA.05060431001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05060431001
EAN/GTIN:
4013288101181
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Hersteller:
WERA
Befestigung:
1/4" (F6,3mm)
Gesamtlänge:
50mm
Werkzeug-Typ:
Bit
Ausführung:
mit Magnet
Ausführung der Lötspitze:
6-kant-Steckschlüssel
Größe der Buchse:
HEX 3/8"
... >
Lager 2805
>
Werkzeuge
>
Schrauberaufsätze
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innensechskant
,
Steckschlüsseleinsatz Innensechskant
,
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
wera sechskant-steckschlüsseleinsatz
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
außensechskant-bit 2x50
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
94
1
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 3,94*
Lager 260
8 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,95*
Lager 6C8MS
2 Tage
94
20
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,97*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,97*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 10,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steckschlüsseleinsatz m.6-KT.-Antr.SW 9,4mm L.60mm m.Magnet PROMAT
PROMAT
4000821014
ab € 1,23*
Ähnlich
Steckschlüsselsortiment 5-tlg.SW 6/7/8/10/13mm Antr.1/4 Zoll 6KT E6,3 PROMAT
PROMAT
4000821048
ab € 8,17*
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 10.0 x 50 mm, 05060425001
Wera
05060425001
ab € 1,83*
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 13.0 x 50 mm, 05060428001
Wera
05060428001
ab € 2,24*
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 5/16 Zoll x 50 mm, 05060430001
Wera
05060430001
ab € 2,18*
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 7/16 Zoll x 50 mm, 05060432001
Wera
05060432001
ab € 3,12*
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 8.0 x 50 mm, 05060423001
Wera
05060423001
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen