Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Sechskant; 9Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselsatz; Sechskant; 9Stk.
Schlüsselsatz; Sechskant; 9Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-WERA.950PKLS/9SM
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073594001
EAN/GTIN:
     4013288139177
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Hersteller: WERA
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Sechskant
Einheitspreis: Nein
Schlüsseleigenschaften: verchromte Schlüsseloberfläche;kurzer Rahmen für Montage in schwer zugänglichen Bereichen
Schlüsselgröße: HEX 1,5mm;HEX 2,5mm;HEX 2mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 5mm;HEX 6mm;HEX 8mm;HEX 10mm
Anzahl im Set/Package: 9Stk.
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
115
1
€ 6,90*
ab € 15,93*
€ 20,28*
1
€ 4,90*
ab € 16,93*
€ 22,55*
5 Tage
149
1
€ 4,30*
ab € 18,16*
€ 23,60*
2 Tage
150
1
€ 7,90*
ab € 18,72*
€ 23,69*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 24,81*
€ 34,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05022040001
ab € 0,80*
Zubehör
Wera
05022048001
ab € 3,34*
Zubehör
Wera
05022041001
ab € 0,80*
Zubehör
Wera
05022042001
ab € 0,92*
Zubehör
Wera
05022043001
ab € 1,36*
Zubehör
Wera
05022044001
ab € 1,37*
Zubehör
Wera
05022045001
ab € 1,75*
Zubehör
Wera
05022046001
ab € 1,84*
Zubehör
Wera
05022047001
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.