Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge; Ø: 6mm; Ø: 68mm; Holz,Kunststoff,Gipskartonplatte,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge; Ø: 6mm; Ø: 68mm; Holz,Kunststoff,Gipskartonplatte,Stahl
Lochsäge; Ø: 6mm; Ø: 68mm; Holz,Kunststoff,Gipskartonplatte,Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-WF2158000
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2158000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 68mm
lochsäge
Hersteller: WOLFCRAFT
Durchmesser: 68mm
Werkzeuganwendung: Kunststoff;Stahl;Holz;Gipskartonplatte
Halter-Art: sechseckig 12mm
Ausführung: mit Auswerfer und Lochrandfase
Bohrerdurchmesser: 6mm
Kerbentiefe: 40mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Lochsäge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,86*
€ 37,10*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 27,14*
€ 37,11*
€ 6,95*
ab € 28,48*
€ 38,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,88*
€ 38,35*
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 30,98*
€ 41,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.