Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbohrer; Ø: 3,2mm; Ø: 3,2÷12mm; Holz,Kunststoff,Spanplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorbohrer; Ø: 3,2mm; Ø: 3,2÷12mm; Holz,Kunststoff,Spanplatte
Vorbohrer; Ø: 3,2mm; Ø: 3,2÷12mm; Holz,Kunststoff,Spanplatte
Artikel-Nr.:
     2805-WF2544000
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2544000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Bohrsenker
bohrsenker
Hersteller: WOLFCRAFT
Durchmesser: 3,2...12mm
Werkzeuganwendung: Kunststoff;Holz;Spanplatte
Verpackungs-Art: Blister
Halter-Art: 1/4" (6,3mm)
Einheitspreis: Nein
Bohrerdurchmesser: 3,2mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Vorbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 12,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,24*
€ 12,07*
7 Tage
98
€ 6,99*
ab € 14,20*
€ 19,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.