Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbohrer; Ø: 4,5mm; Ø: 4,5÷12mm; Holz,Kunststoff,Spanplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorbohrer; Ø: 4,5mm; Ø: 4,5÷12mm; Holz,Kunststoff,Spanplatte
Vorbohrer; Ø: 4,5mm; Ø: 4,5÷12mm; Holz,Kunststoff,Spanplatte
Artikel-Nr.:
     2805-WF2545000
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2545000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrsenker
bohrsenker
Hersteller: WOLFCRAFT
Durchmesser: 4,5...12mm
Werkzeuganwendung: Kunststoff;Holz;Spanplatte
Verpackungs-Art: Blister
Halter-Art: 1/4" (6,3mm)
Einheitspreis: Nein
Bohrerdurchmesser: 4,5mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Vorbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 6,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 6,26*
7 Tage
16
2
€ 6,99*
ab € 7,55*
€ 10,82*
1
€ 3,50*
ab € 19,82*
€ 27,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.