Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 80mm; PNP/NPN; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-WFL80-60B416
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WFL80-60B416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Metall;Aluminium
Tiefe: 59mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 10kHz
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Bereich: 80mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP/NPN
Anschlüsse: Verbinder M8
Zusatzfunktionen: Teach-in
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 374,69*
€ 439,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 423,14*
€ 479,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,59*
€ 561,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,43*
€ 557,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,15*
€ 548,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,14*
€ 503,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.