Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungen; 0,8÷2,2mm; Polyamid; gelb; -40÷85°C; auf Knopfdruck


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Artikel-Nr.:
     2805-WIC0-LIGHTNING-YE
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-00764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -40...85°C
Breite: 5mm
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Höhe: 5,5mm
Länge: 3mm
Mechanische Montage: auf Knopfdruck
Kabel Zubehör-Typ: Markierungen
Leitungsaußendurchmesser: 0,8...2,2mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabel und Leitungen
Passendes Zubehör: WICTOOL
Herstellerserie: WIC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 5,746*
€ 6,596*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 6,84*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 8,07*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 8,52*
5
€ 5,95*
ab € 7,966*
€ 9,106*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03025* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.