Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsclip 0.8-2.2mm gelb 561-00764(1000)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Kennzeichnungsclip 0.8-2.2 mm gelb Aufdruck LIGHTNING
Artikel-Nr.:
     3517B-95898967
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-00764
EAN/GTIN:
     4031026472959
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kennzeichnungsclip 0.8-2.2mm gelb 561-00764(1000)

Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer. Aufklickbar. Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer. Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung. WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar. Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
0,8..2,2 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 7,476*
€ 7,476*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 8,18*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 9,58*
5
€ 5,95*
ab € 8,056*
€ 10,786*
5
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 10,89*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,476*
€ 8,89644
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (€ 0,03738* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 37,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.