Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; 6-kant-Steckschlüssel; HEX 7mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert; 6-kant-Steckschlüssel; HEX 7mm; 1kVAC
Schraubendreher; isoliert; 6-kant-Steckschlüssel; HEX 7mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.00858
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00858
EAN/GTIN:
     4010995008581
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Hersteller: WIHA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Gesamtlänge: 243mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 125mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff
Werkzeuganwendung: Schaltschränke;Schaltschränke;für Elektriker
Herstellerserie: SoftFinish® electric
Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel
Größe der Buchse: HEX 7mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-ESD-Steckschlüssel, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wiha bithalter quergriff, bit halter, bit-halter wiha
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 9,79*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 9,87*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 10,11*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 10,43*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,41*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.