Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; 6-kant-Steckschlüssel; Buchse: HEX 3/8"; L. ges: 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit; 6-kant-Steckschlüssel; Buchse: HEX 3/8"; L. ges: 55mm
Bit; 6-kant-Steckschlüssel; Buchse: HEX 3/8"; L. ges: 55mm
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.04640
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     04640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Hersteller: WIHA
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge: 55mm
Werkzeug-Typ: Bit
Eigenschaften der Schraubendreheraufsätze: gehärtet
Ausführung: mit Magnet
Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel
Größe der Buchse: HEX 3/8"
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 7,38*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 7,79*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,83*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 8,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.