Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Quadrat; #2; L.Klingen: 150mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert; Quadrat; #2; L.Klingen: 150mm; 1kVAC
Schraubendreher; isoliert; Quadrat; #2; L.Klingen: 150mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.32397
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32397
EAN/GTIN:
     4010995323974
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
vierkant schraubendreher
Hersteller: WIHA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Gesamtlänge: 268mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 150mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Spitze brüniert
Werkzeuganwendung: Klemmleisten;Schaltschränke;Schaltschränke;für Elektriker
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: SoftFinish® electric
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Ausführung der Lötspitze: Quadrat
Bit-Größe: #2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 11,71*
1
€ 5,90*
ab € 8,07*
€ 11,91*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 11,94*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,18*
€ 12,94*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,66*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.