Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert,slim; Pozidriv®; PZ1; L.Klingen: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert,slim; Pozidriv®; PZ1; L.Klingen: 80mm
Schraubendreher; isoliert,slim; Pozidriv®; PZ1; L.Klingen: 80mm
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.35395
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35395
EAN/GTIN:
     4010995353957
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: WIHA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900;DIN ISO 8764-PH
Gesamtlänge: 191mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 80mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Spitze brüniert;reduzierter Schaftdurchmesser
Werkzeuganwendung: Klemmleisten;Schaltschränke;Schaltschränke;für Elektriker
Herstellerserie: SoftFinish® electric slimFix
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ1
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,05*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 8,19*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 6,75*
€ 8,48*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,83*
€ 8,54*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,63*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.