Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert,slim; SL/PZ2; L.Klingen: 100mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert,slim; SL/PZ2; L.Klingen: 100mm; 1kVAC
Schraubendreher; isoliert,slim; SL/PZ2; L.Klingen: 100mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.36330
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36330
EAN/GTIN:
     4010995363307
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: WIHA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: IEC 60900:2012
Gesamtlänge: 218mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Spitze brüniert;reduzierter Schaftdurchmesser
Werkzeuganwendung: Klemmleisten;Schaltschränke;Schaltschränke;für Elektriker
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: SoftFinish® electric slimFix
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Ausführung der Lötspitze: PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PZ
Bit-Größe: SL/PZ2
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 13,53*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 10,76*
€ 13,61*
4 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 11,26*
€ 14,23*
2 Tage
43
1
€ 5,49*
ab € 11,58*
€ 14,65*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 17,90*
€ 23,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.