Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselbarer Schaft; Torx® PLUS; 6IP; max.0,8Nm; L. ges: 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselbarer Schaft; Torx® PLUS; 6IP; max.0,8Nm; L. ges: 75mm
Wechselbarer Schaft; Torx® PLUS; 6IP; max.0,8Nm; L. ges: 75mm
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.43144
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43144
EAN/GTIN:
     4010995431440
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
Hersteller: WIHA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Befestigung: sechseckig 6mm
Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Drehmoment: max. 0,8Nm
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Gesamtlänge: 75mm
Werkzeug-Typ: wechselbarer Schaft
Schraubendreher-Art: isoliert
Werkzeuganwendung: WIHA slim Torque VDE;WIHA slim vario
Passendes Zubehör: WIHA.283109021;WIHA.283109;WIHA.2970/0.8;WIHA.2970/2.0;WIHA.2970/2.5;WIHA.2970/2.8;WIHA.2970/4.0;WIHA.590T101;WIHA.590T102;WIHA.590T103;WIHA.SB283109021;WIHA.44318
Eigenschaften der Werkzeuge: brüniertes Werkzeug;gehärtet
Ausführung der Lötspitze: Torx® PLUS
Bit-Größe: 6IP
Handelsname: ElectricVario
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 7,74*
1
€ 5,46*
ab € 5,43*
€ 7,81*
1
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,27*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 8,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.