Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 3,5mm; Stecker; männlich; stereo; Wege: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: Jack 3,5mm; Stecker; männlich; stereo; Wege: 3
Steckverbinder: Jack 3,5mm; Stecker; männlich; stereo; Wege: 3
Artikel-Nr.:
     2805-WKLS40
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WKLS 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: Jack 3,5mm
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Gehäusematerial: Kunststoff
Steckverbinder-Variante: stereo
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
11
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,38*
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,42*
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,43*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,51*
1 Tag
877
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLBR 4
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
1503 09
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
1503 17
ab € 1,10*
Zubehör
Lumberg
1520 01
ab € 0,74*
Zubehör
Lumberg
1520 02
ab € 1,35*
Zubehör
Lumberg
1503 02
ab € 0,91*
Zubehör
Lumberg
1503 03
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.