Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg LUM-KLBR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg LUM-KLBR4
Lumberg LUM-KLBR4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14359684
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLBR 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
3.5 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
ROHS
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 40
ab € 0,87*
Zubehör
Lumberg
KLS 44
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
WKLS 40
ab € 0,71*
Zubehör
Lumberg
1532 07
ab € 1,13*
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,28*
Zubehör
Multicomp
MPOS-ISMDB-0507-C0
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.