Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; 7÷40mm; Polyamid 66; gelb; -40÷100°C; Kabelbinder; H: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2805-WM-1248770000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SFX 9/40 S MC NE GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -40...100°C
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Höhe: 40mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Etikett
Leitungsaußendurchmesser: 7...40mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Maße der beschreibbaren Oberfläche: 8,5x40mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
80
€ 7,90*
ab € 0,2819*
€ 0,3719*
22 Tage
nicht lagernd
80
€ 4,95*
ab € 0,2855*
€ 0,3755*
80
€ 5,00*
ab € 0,28588*
€ 0,37588*
21 Tage
unbekannt
80
€ 6,99*
ab € 0,2893*
€ 0,3935*
Lager 2805
80
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.