Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; Polyamid 66; orange; -40÷100°C; eingeschoben; VT-TM-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2805-WM-1714101690
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VT-TM-I 18 MC NE OR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -40...100°C
Breite: 4mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Höhe: 18mm
Einheitspreis: Nein
Mechanische Montage: eingeschoben
Kabel Zubehör-Typ: Etikett
Herstellerserie: VT-TM-I
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
640
€ 5,00*
ab € 0,09856*
€ 0,12606*
18 Tage
unbekannt
640
€ 5,90*
ab € 0,0987*
€ 0,1262*
8 Tage
unbekannt
640
€ 5,50*
ab € 0,10*
€ 0,1277*
640
Frei Haus
ab € 0,10156*
€ 0,12956*
Lager 2805
640
€ 6,90*
ab € 0,1007*
€ 0,1601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 640 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 1280 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 6400 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 320000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 640 Stück
Mindestbestellmenge: 640 Stück ( entspricht € 102,464* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.