Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; Polyamid 66; grün; -40÷100°C; eingeschoben; TM-I MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2805-WM-1718431688
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     TM-I 18 MC NE GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -40...100°C
Breite: 4mm
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Höhe: 18mm
Einheitspreis: Nein
Mechanische Montage: eingeschoben
Kabel Zubehör-Typ: Etikett
Herstellerserie: TM-I MC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
320
€ 7,90*
ab € 0,09084*
€ 0,11974*
320
€ 5,00*
ab € 0,09237*
€ 0,12137*
320
€ 3,90*
ab € 0,09495*
€ 0,12445*
18 Tage
unbekannt
320
€ 5,90*
ab € 0,0989*
€ 0,1292*
Lager 2805
320
€ 6,90*
ab € 0,1008*
€ 0,1672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 6400 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 960000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 53,504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.