Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; 7÷40mm; Polyamid 66; gelb; -50÷120°C; Kabelbinder; H: 40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-WM-2009920000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SFX 9/40 S MC NE GE V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Hersteller: WEIDMÜLLER
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...120°C
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Höhe: 40mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Etikett
Leitungsaußendurchmesser: 7...40mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Maße der beschreibbaren Oberfläche: 8,5x40mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,8208*
€ 32,1208*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,876*
€ 32,236*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,3744*
€ 32,664*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,24*
€ 33,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,00*
€ 41,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,9704*
€ 48,75478
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.