Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; WMOS™ D1; unipolar; 400V; 1A; Idm: 4A; 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; WMOS™ D1; unipolar; 400V; 1A; Idm: 4A; 500mW
Transistor: N-MOSFET; WMOS™ D1; unipolar; 400V; 1A; Idm: 4A; 500mW
Artikel-Nr.:
     2805-WMC1N40D1-CYG
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     WMC1N40D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: WAYON
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 400V
Drainstrom: 1A
Widerstand im Leitungszustand: 8,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 4,1nC
Technologie: WMOS™ D1
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 4A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0448*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.